text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Șurub cu cap bombat pt. tablă, locaș cruce PH DIN 7981 C-H Oțel Zincat, pasivat negru ST4,2X38MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat negru
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 4.2 mm
Lungime 38 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat negru
Filete Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g) 3.4
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 38
Nr. locaş cruce 2
P 1.4

Standarde

ISO 7049 CH
NF E25-658
ASME B18.6.4
DIN 7981 CH

Numerele articolelor

Cod Articol 26400.042.038
EAN 8715492654700
UBB 950352086694
UNSPSC 31161507

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.