text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap bombat pt. tablă, locaș cruce PH DIN 7981 C-H Oțel inoxidabil A2 ST4,2X45MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 4.2 mm
Lungime 45 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g) 3.7
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 45
Nr. locaş cruce 2
P 1.4

Standarde

ISO 7049 CH
ASME B18.6.4
NF E25-658
DIN 7981 CH

Numerele articolelor

Cod Articol 51660.042.045
EAN 8715492302281
UBB 950352190629
UNSPSC 31161507

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.