Nedtrain Oud
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
Șuruburi
Șuruburi pentru tablă
51660
51660.042.019
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
Șurub cu cap bombat pt. tablă, locaș cruce PH DIN 7981 C-H Oțel inoxidabil A2 ST4,2X19MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
4.2 mm
Lungime
19 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g)
2.08
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
19
Nr. locaş cruce
2
P
1.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.6.4
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
NF
E25-658
Numerele articolelor
Cod Articol
51660.042.019
EAN
8715492302236
UBB
950352190132
UNSPSC
31161507
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD