text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Șurub cu cap înecat pt. tablă, locaș hexalobular ISO 14586 C Oțel Zincat ST6,3X13MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 6.3 mm
Lungime 13 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g) 3.2
Codul mărfurilor 7318149190

Dimensiuni

D (mm) 6.3
dk (max.) 11.3
k (max.) 3.15
L (mm) 13
P 1.8
Locaş 30

Standarde

ISO 14586 C

Numerele articolelor

Cod Articol 26521.063.013
EAN 8717077065529
UBB 500645240234
UNSPSC 31161507

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.