Șuruburi pentru tablă
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Șuruburi pentru tablă
26521
26521.029.013
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
Șurub cu cap înecat pt. tablă, locaș hexalobular ISO 14586 C Oțel Zincat ST2,9X13MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
2.9 mm
Lungime
13 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g)
0.48
Codul mărfurilor
7318149190
Dimensiuni
D (mm)
2.9
dk (max.)
5.5
k (max.)
1.7
L (mm)
13
P
1.1
Locaş
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
14586 C
Numerele articolelor
Cod Articol
26521.029.013
EAN
8715492657107
UBB
950352572867
UNSPSC
31161507
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați