text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap înecat pt. tablă, locaș hexalobular ISO 14586 C Oțel inoxidabil A4 ST4,2X25MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 4.2 mm
Lungime 25 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g) 1.86
Codul mărfurilor 7318141090

Dimensiuni

D (mm) 4.2
dk (max.) 8.4
k (max.) 2.6
L (mm) 25
P 1.4
Locaş 20

Standarde

ISO 14586 C

Numerele articolelor

Cod Articol 55683.042.025
EAN 8715494117012
UBB 500571705036
UNSPSC 31161507

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.