Șuruburi pentru tablă
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Șuruburi pentru tablă
55683
55683.029.009
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
Șurub cu cap înecat pt. tablă, locaș hexalobular ISO 14586 C Oțel inoxidabil A4 ST2,9X9,5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
2.9 mm
Lungime
9.5 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g)
0.35
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
2.9
dk (max.)
5.5
k (max.)
1.7
L (mm)
9.5
P
1.1
Locaş
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
14586 C
Numerele articolelor
Cod Articol
55683.029.009
EAN
8715494116701
UBB
500571701985
UNSPSC
31161507
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD