text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Șurub cu cap înecat pt. tablă, locaș hexalobular ISO 14586 C Oțel inoxidabil A4 ST2,9X22MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 2.9 mm
Lungime 22 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g) 0.8
Codul mărfurilor 7318141090

Dimensiuni

D (mm) 2.9
dk (max.) 5.5
k (max.) 1.7
L (mm) 22
P 1.1
Locaş 10

Standarde

ISO 14586 C

Numerele articolelor

Cod Articol 55683.029.022
EAN 8715494603584
UBB 500633446215
UNSPSC 31161507

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.