Șuruburi pentru tablă
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
Șuruburi
Șuruburi pentru tablă
51683
51683.029.006
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
Șurub cu cap înecat pt. tablă, locaș hexalobular ISO 14586 C Oțel inoxidabil A2 ST2,9X6,5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
2.9 mm
Lungime
6.5 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g)
0.28
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
2.9
dk (max.)
5.5
k (max.)
1.7
L (mm)
6.5
P
1.1
Locaş
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
14586 C
Numerele articolelor
Cod Articol
51683.029.006
EAN
8715494131339
UBB
500571718328
UNSPSC
31161507
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD