text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).
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
Nedtrain Oud
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Șuruburi pentru tablă
55681
55681.048.060
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
Șurub cu cap înecat pt. tablă, locaș cruce PZ DIN 7982 C-Z Oțel inoxidabil A4 ST4,8X60MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4.8 mm
Lungime
60 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g)
6.15
Codul mărfurilor
7318141090
Dimensiuni
D (mm)
4.8
dk
9.5
k ≈
3
L (mm)
60
Nr. locaş cruce
2
P
1.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
7050 CZ
NF
E25-656 C
DIN
7982 CZ
Numerele articolelor
Cod Articol
55681.048.060
EAN
8715494556170
UBB
500634538515
UNSPSC
31161507
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați