Șuruburi pentru tablă
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
Șuruburi
Șuruburi pentru tablă
51681
51681.022.009
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
Șurub cu cap înecat pt. tablă, locaș cruce PZ DIN 7982 C-Z Oțel inoxidabil A2 ST2,2X9,5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
2.2 mm
Lungime
9.5 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g)
0.2
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
9.5
Nr. locaş cruce
1
P
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7982 CZ
ISO
7050 CZ
NF
E25-656 C
Numerele articolelor
Cod Articol
51681.022.009
EAN
8715494111348
UBB
500571346815
UNSPSC
31161507
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD