Șuruburi pentru tablă
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Șuruburi pentru tablă
51680
51680.029.009
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
Șurub cu cap înecat pt. tablă, locaș cruce PH DIN 7982 C-H Oțel inoxidabil A2 ST2,9X9,5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
2.9 mm
Lungime
9.5 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g)
0.422
Codul mărfurilor
7318141090
Dimensiuni
D (mm)
2.9
dk
5.5
k ≈
1.7
L (mm)
9.5
Nr. locaş cruce
1
P
1.1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7982 CH
ISO
7050 CH
NF
E25-656
Numerele articolelor
Cod Articol
51680.029.009
EAN
8715492303837
UBB
950352193854
UNSPSC
31161507
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați