text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Șurub cu cap înecat pt. tablă, locaș cruce PH DIN 7982 C-H Oțel inoxidabil A2 ST2,2X6,5MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 2.2 mm
Lungime 6.5 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g) 0.14
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D (mm) 2.2
dk 4.3
k ≈ 1.3
L (mm) 6.5
Nr. locaş cruce 1
P 0.8

Standarde

DIN 7982 CH
ISO 7050 CH
NF E25-656

Numerele articolelor

Cod Articol 51680.022.006
EAN 8715494111126
UBB 500571344679
UNSPSC 31161507

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.