text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap înecat și locaș hexagonal, filet american UNC ASME B18.3 Oțel Simplu 010.9 1/4-20X5/8

Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 010.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel

Specificații

Diameter 1/4 Inch
Lungime 5/8 Inch
Marcă Fabory
Clasă 010.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Unified National Coarse
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
    • Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
    • ATENŢIE: după cum standardul produsului menţionează acesta are o toleranţă 3A până la mărimi de 1 inch, zincarea poate provoca probleme de potrivire.

Dimensiuni

A 0.531
H 0.161
J 0.15625
LT (min.) 1
Filete pe inch 20

Standarde

ASME B18.3

Numerele articolelor

Cod Articol 07610.063.015
EAN 8715492153272
UBB 950351495664
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.