text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Șurub cu cap înecat și locaș hexagonal, filet american UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Simplu 3/8-16X5 Inch

Specificații

Diameter 3/8 Inch
Lungime 5 Inch
Marcă Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap înecat
Material Alloy steel
Material tehnic ASTM F835
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Unified National Coarse
Info
  • ft = complet filetate
    • Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
    • ATENŢIE: după cum standardul produsului menţionează acesta are o toleranţă 3A până la mărimi de 1 inch, zincarea poate provoca probleme de potrivire.

Dimensiuni

A 0.781
H 0.234
J 0.21875
LT (min.) 1.25
Filete pe inch 16

Standarde

ASME B18.3

Numerele articolelor

Cod Articol U07410.037.0500
EAN 8717077367067
UBB 500621023687
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.