text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Șurub cap torbant plat și guler pătrat scurt DIN ≈608 Oțel Simplu 8.8 M16X60


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Lungime 60 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 130
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b (min.) 38
d-D M16
dk (max.) 32
L (mm) 60
P 2
fn (max.) 13.5
v (max.) 16.7

Standarde

DIN ≈608

Numerele articolelor

Cod Articol 01036.160.060
EAN 8717077048461
UBB 500644988148
UNSPSC 31161612

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.