text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Șurub cap torbant & piuliță hexagonală DIN 603/555 Oțel Zincat 4.8 M6X90


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 4.6
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 90 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.6
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 22.8
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
    • Depending the supplier material class can differ (4.6 or 4.8)
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 90
m 5
P 1
fn (max.) 4.6
s 10
Vn (max.) 6.48

Standarde

BS ≈4933/3692
NF ≈E27-351/E25-402
DIN 603/555
ISO ≈8677/4034
NEN ≈303/697

Numerele articolelor

Cod Articol 08250.060.090
EAN 8715492554987
UBB 950351602095
UNSPSC 31161612

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.