text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap torbant & piuliță hexagonală DIN 603/555 Oțel Zincat 4.8 M16X45


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 4.6
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Lungime 45 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.6
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 143
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
    • Depending the supplier material class can differ (4.6 or 4.8)
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
dk (max.) 38.8
k (max.) 8.95
L (mm) 45
m 13
P 2
fn (max.) 12.9
s 24
Vn (max.) 16.7

Standarde

DIN 603/555
BS ≈4933/3692
ISO ≈8677/4034
NEN ≈303/697
NF ≈E27-351/E25-402

Numerele articolelor

Cod Articol 08250.160.045
EAN 8717077066458
UBB 500645158238
UNSPSC 31161612

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.