Șuruburi cu cap rotund
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
24570
24570.040.010
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
Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 Oțel Zincat 4.8 M4X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M4
Lungime
10 mm
Marcă
Fabory
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
1.21
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M4
Lungimea filetului (min.)
22
dk (max.)
7.5
f ≈
1
Filet complet L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
10
n
1
P
0.7
t (min.)
1.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈2371
ISO
≈2010
NF
≈E25-124
DIN
964
Numerele articolelor
Cod Articol
24570.040.010
EAN
8715492636003
UBB
950353148485
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD