text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 Oțel Simplu 4.8 M5X35


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 35 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 4.93
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M5
Lungimea filetului (min.) 25
dk (max.) 9.2
f ≈ 1.25
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 35
n 1.2
P 0.8
t (min.) 2

Standarde

ASME ≈B18.6.7M
DIN 964
BS ≈4183
ISO ≈2010
NEN ≈2371
NF ≈E25-124

Numerele articolelor

Cod Articol 24566.050.035
EAN 8717077226999
UBB 500648243573
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.