text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 Oțel Simplu 4.8 M5X30


Artikelnummer
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel
Verpackt pro 1.000
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diameter M5
Lungime 30 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 4.44
Codul mărfurilor

Maße

d-D M5
Lungimea filetului (min.) 25
dk (max.) 9.2
f ≈ 1.25
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 30
n 1.2
P 0.8
t (min.) 2

Normen

ISO ≈2010
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2371
DIN 964
NF ≈E25-124
BS ≈4183

Artikelnummern

Artikelnummer 24566.050.030
EAN 8717077226982
UBB 500648243409
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.