Nedtrain Oud
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
55210
55210.080.070
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
Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 Oțel inoxidabil A4 70 M8X70
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
70 mm
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
25.3
Codul mărfurilor
7318155290
Dimensiuni
d-D
M8
Lungimea filetului (min.)
34
dk (max.)
14.5
f ≈
2
Filet complet L ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
70
n
2
P
1.25
t (min.)
3.2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
964
BS
≈4183
NF
≈E25-124
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2010
NEN
≈2371
Numerele articolelor
Cod Articol
55210.080.070
EAN
8715494096805
UBB
500571519098
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați