text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 Oțel inoxidabil A4 70 M8X60


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 60 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 22
Codul mărfurilor 7318155290

Dimensiuni

d-D M8
Lungimea filetului (min.) 34
dk (max.) 14.5
f ≈ 2
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 60
n 2
P 1.25
t (min.) 3.2

Standarde

NEN ≈2371
NF ≈E25-124
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2010
DIN 964

Numerele articolelor

Cod Articol 55210.080.060
EAN 8715492337542
UBB 950353316025
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.