text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 Oțel inoxidabil A4 70 M3X6


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3
Lungime 6 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.439
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M3
Lungimea filetului (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Filet complet L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 6
n 0.8
P 0.5
t (min.) 1.2

Standarde

DIN 964
NEN ≈2371
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈2010
NF ≈E25-124

Numerele articolelor

Cod Articol 55210.030.006
EAN 8715492336859
UBB 950353311497
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.