text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 Oțel inoxidabil A4 70 M3X25


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3
Lungime 25 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 1.28
Codul mărfurilor 7318155290

Dimensiuni

d-D M3
Lungimea filetului (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Filet complet L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 25
n 0.8
P 0.5
t (min.) 1.2

Standarde

ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-124
NEN ≈2371
ISO ≈2010
DIN 964
BS ≈4183

Numerele articolelor

Cod Articol 55210.030.025
EAN 8715492336927
UBB 950353312065
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.