text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 Oțel inoxidabil A4 70 M2X20

Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil

Specificații

Diameter M2
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M2
Lungimea filetului (min.) 16
dk (max.) 3.8
f ≈ 0.5
Filet complet L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 20
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.8

Standarde

NF ≈E25-124
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2371
ISO ≈2010
DIN 964

Numerele articolelor

Cod Articol 55210.020.020
EAN 8715492336774
UBB 950353583327
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.