Nedtrain Oud
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
48180
48180.030.025
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
Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 Alamă CU2/CU3 M3X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
25 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
1.39
Codul mărfurilor
7415330000
Dimensiuni
d-D
M3
Lungimea filetului (min.)
19
dk (max.)
5.6
f ≈
0.75
Filet complet L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
25
n
0.8
P
0.5
t (min.)
1.2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-124
BS
≈4183
DIN
964
ISO
≈2010
NEN
≈2371
Numerele articolelor
Cod Articol
48180.030.025
EAN
8717077096707
UBB
500645396820
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați