text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Laiton CU2/CU3 Chromé M5X10


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 10 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Laiton
Matière technique CU2/CU3
Revêtement Chromé
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 2.14
Code Douanier

Dimensions

d-D M5
Longueur de fil (min.) 25
dk (max.) 9.2
f ≈ 1.25
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 10
n 1.2
P 0.8
t (min.) 2

Normes

ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2010
DIN 964
NF ≈E25-124
NEN ≈2371
BS ≈4183

Numéros d'articles

Numéro d'article 48571.050.010
EAN 8717077230798
UBB 500648265436
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.