Șuruburi
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
51208
51208.060.020
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
Șurub cap rotund XL, locaș crestat DIN 921 Oțel inoxidabil A1 M6X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
50
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
20 mm
Marcă
Fabory
Clasă
50
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
10.25
Codul mărfurilor
7318155290
Dimensiuni
d-D
M6
Lungimea filetului (min.)
18
dk (max.)
20
Filet complet L ≤
25
k (max.)
3.1
L (mm)
20
n
1.6
P
1
t (min.)
1.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
921
Numerele articolelor
Cod Articol
51208.060.020
EAN
8715494124461
UBB
500571733582
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați