Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
51207
51207.020.004
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
Șurub cap cilindric redus, locaș crestat DIN 920 Oțel inoxidabil A2 M2X4
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
50
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M2
Lungime
4 mm
Marcă
Fabory
Clasă
50
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
0.11
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M2
Lungimea filetului (min.)
6
dk (max.)
2.8
Filet complet L ≤
8
k (max.)
1.2
L (mm)
4
n
0.3
P
0.4
t (min.)
0.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
920
Numerele articolelor
Cod Articol
51207.020.004
EAN
8715494124010
UBB
500571729051
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD