Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
56440
56440.040.010
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M4X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
6.6
Culoare
Alb
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M4
Lungime
10 mm
Marcă
Fabory
Clasă
6.6
Culoare
Alb
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Plastic
Material tehnic
Poliamidă (nilon)
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
0.154
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M4
Lungimea filetului (min.)
22
dk (max.)
7.5
Filet complet L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
10
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
963
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈2370
Numerele articolelor
Cod Articol
56440.040.010
EAN
8715492863775
UBB
950353328996
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD