text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M3X8


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3
Lungime 8 mm
Marcă Fabory
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Greutate pe bucată (g) 0.068
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M3
Lungimea filetului (min.) 19
dk (max.) 5.6
Filet complet L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 8
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Standarde

NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
BS ≈4183

Numerele articolelor

Cod Articol 56440.030.008
EAN 8715492863676
UBB 950353328160
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.