Nedtrain Oud
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
24412
24412.040.010
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat 8.8 M4X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M4
Lungime
10 mm
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
1.06
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M4
Lungimea filetului (min.)
22
dk (max.)
7.5
Filet complet L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
10
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈2370
Numerele articolelor
Cod Articol
24412.040.010
EAN
8715492627681
UBB
951353064052
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD