text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10
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
Nedtrain Oud
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
24412
24412.030.010
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat 8.8 M3X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
M3
Lungime
10 mm
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Greutate pe bucată (g)
0.555
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M3
Lungimea filetului (min.)
19
dk (max.)
5.6
Filet complet L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
10
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4183
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
ISO
≈2009
DIN
963
Numerele articolelor
Cod Articol
24412.030.010
EAN
8715492627605
UBB
951353063229
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați