text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel inoxidabil A4 70 M6X18


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 18 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 3.95
Codul mărfurilor 7318155290

Dimensiuni

d-D M6
Lungimea filetului (min.) 28
dk (max.) 11
Filet complet L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 18
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Standarde

DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
BS ≈4183
NEN ≈2370

Numerele articolelor

Cod Articol 55110.060.018
EAN 8715494130219
UBB 500571382869
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.