text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A4 70 M5X30


Article number
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Átmérő M5
Hossz 30 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 4.1
Árucikk kód 7318155290

Dimensions

d-D M5
Menethossz (min.) 25
dk (max.) 9.2
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 30
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Standards

DIN 963
NEN ≈2370
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M

Article numbers

Article number 55110.050.030
EAN 8715492333919
UBB 950353293091
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.