text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M4X30


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.6
Codigo SA 7318155290

Dimensiones

d-D M4
Longitud del hilo (mín.) 22
dk (max.) 7.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 30
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Estándares

DIN 963
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
BS ≈4183
NEN ≈2370

Números de artículo

Artículo No. 55110.040.030
EAN 8715492333780
UBB 950353291848
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.