text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel inoxidabil A4 70 M3X60


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3
Lungime 60 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 2.76
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M3
Lungimea filetului (min.) 19
dk (max.) 5.6
Filet complet L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 60
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Standarde

ISO ≈2009
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
NF ≈E25-123
DIN 963

Numerele articolelor

Cod Articol 55110.030.060
EAN 8715494134750
UBB 500571381879
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.