text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel inoxidabil A4 70 M2X10


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M2
Lungime 10 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.231
Codul mărfurilor 7318155290

Dimensiuni

d-D M2
Lungimea filetului (min.) 16
dk (max.) 3.8
Filet complet L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 10
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.4

Standarde

NEN ≈2370
DIN 963
BS ≈4183
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123

Numerele articolelor

Cod Articol 55110.020.010
EAN 8715492333469
UBB 950353289214
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.