text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel inoxidabil A4 70 M2,5X25


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M2.5
Lungime 25 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.84
Codul mărfurilor 7318155290

Dimensiuni

d-D M2.5
Lungimea filetului (min.) 18
dk (max.) 4.7
Filet complet L ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 25
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.5

Standarde

NF ≈E25-123
DIN 963
NEN ≈2370
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183

Numerele articolelor

Cod Articol 55110.025.025
EAN 8715494134705
UBB 500571381382
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.