FOCAL MEDITECH B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
55110
55110.100.035
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel inoxidabil A4 70 M10X35
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M10
Lungime
35 mm
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
21
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M10
Lungimea filetului (min.)
40
dk (max.)
18
Filet complet L ≤
50
k (max.)
5
L (mm)
35
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
DIN
963
BS
≈4183
NF
≈E25-123
Numerele articolelor
Cod Articol
55110.100.035
EAN
8715492334329
UBB
950353296557
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD