text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel inoxidabil A2 70 Small pack M3X12

Specificații

Diameter M3
Lungime 12 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Info Small pack

Dimensiuni

d-D M3
Lungimea filetului (min.) 19
dk (max.) 5.6
Filet complet L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 12
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Standarde

NEN ≈2370
ISO ≈2009
DIN 963
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183

Numerele articolelor

Cod Articol 51111.030.012
EAN 8715492270405
UBB 951353514437
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.