text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel inoxidabil A2 70 Small pack M2X16

Specificații

Diameter M2
Lungime 16 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Info Small pack

Dimensiuni

d-D M2
Lungimea filetului (min.) 16
dk (max.) 3.8
Filet complet L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 16
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.4

Standarde

BS ≈4183
NEN ≈2370
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963

Numerele articolelor

Cod Articol 51111.020.016
EAN 8715492270269
UBB 951353513025
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.