text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel inoxidabil A2 70 M5X14

Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil

Specificații

Diameter M5
Lungime 14 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M5
Lungimea filetului (min.) 25
dk (max.) 9.2
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 14
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Standarde

DIN 963
ISO ≈2009
NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-123

Numerele articolelor

Cod Articol 51110.050.014
EAN 8715494123143
UBB 500571536324
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.