Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
51110
51110.025.020
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel inoxidabil A2 70 M2,5X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M2.5
Lungime
20 mm
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
0.687
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M2.5
Lungimea filetului (min.)
18
dk (max.)
4.7
Filet complet L ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
20
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
963
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Numerele articolelor
Cod Articol
51110.025.020
EAN
8715492269140
UBB
950353246560
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD