text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Alamă CU2/CU3 M6X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Alamă
Material tehnic CU2/CU3
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Alamă
Material tehnic CU2/CU3
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 4.4
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M6
Lungimea filetului (min.) 28
dk (max.) 11
Filet complet L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 20
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Standarde

DIN 963
NEN ≈2370
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈2009

Numerele articolelor

Cod Articol 48170.060.020
EAN 8715492849175
UBB 950353204312
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.