Șuruburi cu cap rotund
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
48170
48170.020.016
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Alamă CU2/CU3 M2X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M2
Lungime
16 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
0.37
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M2
Lungimea filetului (min.)
16
dk (max.)
3.8
Filet complet L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
16
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈2009
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-123
DIN
963
Numerele articolelor
Cod Articol
48170.020.016
EAN
8715492848581
UBB
950353200278
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD