text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel inoxidabil A2 împachetare mare M8X110


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 110 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 37
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M8
Lungimea filetului (min.) 34
dk (max.) 14.5
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 110
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6

Standarde

BS ≈4183
NF ≈E25-123
DIN 963
ISO ≈2009
NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M

Numerele articolelor

Cod Articol 51110.080.110
EAN 8715494116480
UBB 500571318285
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.