text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel inoxidabil A2 împachetare mare M5X120


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 120 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 15.4
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M5
Lungimea filetului (min.) 25
dk (max.) 9.2
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 120
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Standarde

ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
BS ≈4183
NEN ≈2370
NF ≈E25-123
DIN 963

Numerele articolelor

Cod Articol 51110.050.120
EAN 8715494116404
UBB 500571317451
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.