text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08
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
Nedtrain Oud
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
56440
56440.050.035
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN ≈963 A Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M5X35
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
6.6
Culoare
Alb
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M5
Lungime
35 mm
Marcă
Fabory
Clasă
6.6
Culoare
Alb
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Plastic
Material tehnic
Poliamidă (nilon)
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
0.9
Codul mărfurilor
3926909790
Dimensiuni
d-D
M5
Lungimea filetului (min.)
25
dk (max.)
9.2
Filet complet L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
35
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈2370
Numerele articolelor
Cod Articol
56440.050.035
EAN
8715492863942
UBB
950353540756
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD